HTD-3500-14MHL-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 14MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3500 14MHL 170
Rubix:661954
Hersteller:3500 14MHL 17077ZA
EAN:4014486405590



Produktdetails : HTD-3500-14MHL-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 3500 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.516,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.564,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage