HTD-3500-14MHL-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 14MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3500 14MHL 85
Rubix:661952
Hersteller:3500 14MHL 8577ZA
EAN:4014486405576



Produktdetails : HTD-3500-14MHL-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 3500 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.770,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.297,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
