HTD-2100-14MHL-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 14MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2100 14MHL 170
Rubix:661919
Hersteller:1754528
EAN:4014486263367



Produktdetails : HTD-2100-14MHL-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 2100 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.898,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.639,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
