HTD-1540-14MHL-40 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 14MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1540 14MHL 40
Rubix:1335049
Hersteller:1540 14MHL 4077ZA
EAN:4014486673135

Produktdetails : HTD-1540-14MHL-40 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 1540 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
750,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
893,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
