HTD-1200-8MFP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA FAN POWER 8MFP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1200 8MFP 20
Rubix:1334891
Hersteller:1200 8MFP 2077ZA
EAN:4014486521450

Produktdetails : HTD-1200-8MFP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Die Anforderungen an Lüfter-Antriebe in der Ölindustrie sind hoch. Erwartet werden: lange Lebensdauer, Wartungsfreiheit, hohe Leistungsübertragung und antistatisch nach ISO 9563, Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit Die spezielle Zahnform und die Verwendung besonders widerstandsfähiger Materialien sorgen dafür, dass der optibelt OMEGA FAN POWER diese Anforderungen an Lüfter-Antriebe ohne Kompromisse erfüllt.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Profil | 8mfp |
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
