HTD-4326-14MFP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA FAN POWER 14MFP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4326 14MFP 170
Rubix:1335074
Hersteller:1860512
EAN:4014486522105

Produktdetails : HTD-4326-14MFP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Die Anforderungen an Lüfter-Antriebe in der Ölindustrie sind hoch. Erwartet werden: lange Lebensdauer, Wartungsfreiheit, hohe Leistungsübertragung und antistatisch nach ISO 9563, Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit Die spezielle Zahnform und die Verwendung besonders widerstandsfähiger Materialien sorgen dafür, dass der optibelt OMEGA FAN POWER diese Anforderungen an Lüfter-Antriebe ohne Kompromisse erfüllt.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mfp |
|---|---|
| Wirklänge | 4326 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 309 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.822,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.169,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
