HTD-3850-14MFP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA FAN POWER 14MFP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3850-14M-85 FP
Rubix:215476
Hersteller:1621393
EAN:4014486281927

Produktdetails : HTD-3850-14MFP-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Die Anforderungen an Lüfter-Antriebe in der Ölindustrie sind hoch. Erwartet werden: lange Lebensdauer, Wartungsfreiheit, hohe Leistungsübertragung und antistatisch nach ISO 9563, Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit Die spezielle Zahnform und die Verwendung besonders widerstandsfähiger Materialien sorgen dafür, dass der optibelt OMEGA FAN POWER diese Anforderungen an Lüfter-Antriebe ohne Kompromisse erfüllt.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3315 g |
|---|---|
| Profil | 14mfp |
| Wirklänge | 3850 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 275 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
808,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
962,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
