HTD-2800-14MFP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA FAN POWER 14MFP

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:2800 14MFP 170
Rubix:1334978
Hersteller:2800 14MFP 17077ZA
EAN:4014486521955
HTD-2800-14MFP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil14mfp
Wirklänge2800 mm
Riemenbreite170 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-2800-14MFP-170 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


Die Anforderungen an Lüfter-Antriebe in der Ölindustrie sind hoch. Erwartet werden: lange Lebensdauer, Wartungsfreiheit, hohe Leistungsübertragung und antistatisch nach ISO 9563, Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit Die spezielle Zahnform und die Verwendung besonders widerstandsfähiger Materialien sorgen dafür, dass der optibelt OMEGA FAN POWER diese Anforderungen an Lüfter-Antriebe ohne Kompromisse erfüllt.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil14mfp
Wirklänge2800 mm
Riemenbreite170 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne200
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.277,20 exkl. MwSt.
/ Stück
1.519,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage