HTD-2100-14MFP-40 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA FAN POWER 14MFP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2100 14MFP 40
Rubix:1334933
Hersteller:1583663
EAN:4014486521733

Produktdetails : HTD-2100-14MFP-40 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Die Anforderungen an Lüfter-Antriebe in der Ölindustrie sind hoch. Erwartet werden: lange Lebensdauer, Wartungsfreiheit, hohe Leistungsübertragung und antistatisch nach ISO 9563, Unempfindlichkeit gegen äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit Die spezielle Zahnform und die Verwendung besonders widerstandsfähiger Materialien sorgen dafür, dass der optibelt OMEGA FAN POWER diese Anforderungen an Lüfter-Antriebe ohne Kompromisse erfüllt.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Profil | 14mfp |
| Wirklänge | 2100 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
