Referenzen
Optibelt:1936 D8M 20
Rubix:717739
Hersteller:1531814
EAN:4014486499766

Produktdetails : HTD-1936-D8M-20 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1936 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 242 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
