Referenzen
Optibelt:1800 D8M 20
Rubix:139696
Hersteller:1800 D8M 2077ZA
EAN:4014486425000

Produktdetails : HTD-1800-D8M-20 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std