HTD-1760-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA D8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1760 D8M 30
Rubix:59912
Hersteller:1980578
EAN:4014486429404
HTD-1760-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profild8m
Wirklänge1760 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1760-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt


Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt

Technische Informationen


Attribute
Profild8m
Wirklänge1760 mm
Riemenbreite30 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne220
Zolltarifcode40103600
202,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std