Referenzen
Optibelt:1344 D8M 30
Rubix:717704
Hersteller:1891928
EAN:4014486499476

Produktdetails : HTD-1344-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1344 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 168 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
