HTD-1320-D8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA D8M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1320 D8M 85
Rubix:1334659
Hersteller:1320 D8M 8577ZA
EAN:4014486523553
HTD-1320-D8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profild8m
Wirklänge1320 mm
Werkstoffchloropren
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1320-D8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt


Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profild8m
Wirklänge1320 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne165
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
457,22 exkl. MwSt.
/ Stück
544,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage