Referenzen
Optibelt:1160 D8M 50
Rubix:717681
Hersteller:1160 D8M 5077ZA
EAN:4014486499230

Produktdetails : HTD-1160-D8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1160 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 145 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
