Referenzen
Optibelt:656 D8M 50
Rubix:200924
Hersteller:656 D8M 5077TD
EAN:4014486068597

Produktdetails : HTD-656-D8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 656 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 82 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
