Referenzen
Optibelt:600 D8M 30
Rubix:200830
Hersteller:1978738
EAN:4014486068481

Produktdetails : HTD-600-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
