Referenzen
Optibelt:1050 D5M 9
Rubix:199723
Hersteller:1050 D5M 977TD
EAN:4014486068351

Produktdetails : HTD-1050-D5M-9 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d5m |
|---|---|
| Wirklänge | 1050 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 210 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
