Referenzen
Optibelt:900 D5M 15
Rubix:59725
Hersteller:900 D5M 1577TD
EAN:4014486068245

Produktdetails : HTD-900-D5M-15 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d5m |
|---|---|
| Wirklänge | 900 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 180 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
