Referenzen
Optibelt:600 D5M 15
Rubix:59604
Hersteller:600 D5M 1577TD
EAN:4014486067767

Produktdetails : HTD-600-D5M-15 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d5m |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen