Referenzen
Optibelt:3150 D14M 85
Rubix:1334745
Hersteller:3150 D14M 8577TD
EAN:4014486521061

Produktdetails : HTD-3150-D14M-85. Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3320 g |
|---|---|
| Profil | d14m |
| Wirklänge | 3150 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.898,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.639,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
