Referenzen
Optibelt:2100 D14M 170
Rubix:200262
Hersteller:1662775
EAN:4014486151633

Produktdetails : HTD-2100-D14M-170 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2100 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.585,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.076,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
