Referenzen
Optibelt:1890 D14M 55
Rubix:200198
Hersteller:1890 D14M 5577TD
EAN:4014486151541

Produktdetails : HTD-1890-D14M-55 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1289 g |
|---|---|
| Profil | d14m |
| Wirklänge | 1890 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 135 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
784,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
933,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
