HTD-966-D14M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA D14M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:966 D14M 85
Rubix:717775
Hersteller:1736074
EAN:4014486458831
HTD-966-D14M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profild14m
Wirklänge966 mm
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-966-D14M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt


Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profild14m
Wirklänge966 mm
Riemenbreite85 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne69
Zolltarifcode40103500
959,01 exkl. MwSt.
/ Stück
1.141,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage