Referenzen
Optibelt:3280 8M 85
Rubix:200491
Hersteller:3280 8M 8577ZA
EAN:4014486282801




Produktdetails : HTD-3280-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 3280 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 410 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
245,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage