HTD-2400-8M-30 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:2400 8M 30
Rubix:59966
Hersteller:2400 8M 3077ZA
EAN:4014486058017
HTD-2400-8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Wirklänge2400 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-2400-8M-30 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht450 g
Profil8m
Wirklänge2400 mm
Riemenbreite30 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne300
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,52 exkl. MwSt.
/ Stück
69,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std