HTD-2272-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:2272 8M 50
Rubix:134731
Hersteller:1884012
EAN:4014486057850
HTD-2272-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge2272 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-2272-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge2272 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne284
Zolltarifcode40103900
90,94 exkl. MwSt.
/ Stück
108,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std