HTD-1584-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1584 8M 20
Rubix:215210
Hersteller:1980452
EAN:4014486286205
HTD-1584-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge1584 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1584-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge1584 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne198
Zolltarifcode40103600
27,31 exkl. MwSt.
/ Stück
32,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage