Referenzen
Optibelt:920 8M 20
Rubix:59727
Hersteller:920 8M 2077ZA
EAN:4014486054507




Produktdetails : HTD-920-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 920 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 115 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std