Referenzen
Optibelt:600 8M 85
Rubix:200822
Hersteller:600 8M 8577ZA
EAN:4014486053241




Produktdetails : HTD-600-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage