HTD-536-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:536 8M 50
Rubix:717601
Hersteller:1801555
EAN:4014486508147
HTD-536-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge536 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-536-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge536 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne67
Zolltarifcode40103900
31,43 exkl. MwSt.
/ Stück
37,40 inkl. MwSt.