HTD-416-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:416 8M 20
Rubix:215206
Hersteller:416 8M 2077ZA
EAN:4014486278866
HTD-416-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Wirklänge416 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-416-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge416 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne52
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen