HTD-1690-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1690 5M 25
Rubix:133098
Hersteller:1660921
EAN:4014486049077
HTD-1690-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Wirklänge1690 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1690-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge1690 mm
Riemenbreite25 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne338
Zolltarifcode40103600
30,28 exkl. MwSt.
/ Stück
36,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen