HTD-845-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:845 5M 25
Rubix:717583
Hersteller:845 5M 25OMZA
EAN:4014486507980
HTD-845-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Wirklänge845 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-845-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge845 mm
Riemenbreite25 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne169
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,84 exkl. MwSt.
/ Stück
22,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage