HTD-425-5M-15 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:425 5M 15
Rubix:59528
Hersteller:425 5M 1577ZA
EAN:4014486046175
HTD-425-5M-15 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Wirklänge425 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-425-5M-15 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28 g
Profil5m
Wirklänge425 mm
Riemenbreite15 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne85
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,84 exkl. MwSt.
/ Stück
10,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std