HTD-370-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:370 5M 9
Rubix:59510
Hersteller:1507750
EAN:4014486045918
HTD-370-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Wirklänge370 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-370-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge370 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne74
Zolltarifcode40103900
4,95 exkl. MwSt.
/ Stück
5,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std