Referenzen
Optibelt:265 5M 9
Rubix:159891
Hersteller:265 5M 977ZA
EAN:4014486045291




Produktdetails : HTD-265-5M-9 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 265 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 53 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std