HTD-180-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 5M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:180 5M 25
Rubix:200162
Hersteller:180 5M 2577ZA
EAN:4014486045192
HTD-180-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Wirklänge180 mm
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-180-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge180 mm
Riemenbreite25 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne36
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage