Referenzen
Optibelt:1863 3M 6
Rubix:200186
Hersteller:1863 3M 677TD
EAN:4014486043815




Produktdetails : HTD-1863-3M-6 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 1863 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 621 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage