Referenzen
Optibelt:1587 3M 6
Rubix:717560
Hersteller:1587 3M 677ZA
EAN:4014486507775

Produktdetails : HTD-1587-3M-6 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 1587 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 529 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
