HTD-600-3M-9 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 3M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:600 3M 9
Rubix:200816
Hersteller:600 3M 977SV
EAN:4014486042498
HTD-600-3M-9 Zahnflachriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil3m
Wirklänge600 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-600-3M-9 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil3m
Wirklänge600 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne200
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,80 exkl. MwSt.
/ Stück
6,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std