HTD-582-3M-9 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 3M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:582 3M 9
Rubix:200802
Hersteller:1661272
EAN:4014486264418
HTD-582-3M-9 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil3m
Wirklänge582 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-582-3M-9 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Profil3m
Wirklänge582 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne194
Zolltarifcode40103900
5,80 exkl. MwSt.
/ Stück
6,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen