Referenzen
Optibelt:336 3M 6
Rubix:200504
Hersteller:336 3M 677ZA
EAN:4014486798562




Produktdetails : HTD-336-3M-6 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 336 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 112 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage