Referenzen
Optibelt:288 3M 6
Rubix:200434
Hersteller:288 3M 677ZA
EAN:4014486040548




Produktdetails : HTD-288-3M-6 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 288 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 96 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage