Referenzen
Optibelt:3360 14M 40
Rubix:215223
Hersteller:3360 14M 4077ZA
EAN:4014486281514




Produktdetails : HTD-3360-14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3360 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 240 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
