HTD-3150-14M-85 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 14M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3150 14M 85
Rubix:59998
Hersteller:1941501
EAN:4014486278712
HTD-3150-14M-85 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Wirklänge3150 mm
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-3150-14M-85 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Wirklänge3150 mm
Riemenbreite85 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne225
Zolltarifcode40103900
375,35 exkl. MwSt.
/ Stück
446,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen