HTD-1610-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 14M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1610 14M 115
Rubix:99760
Hersteller:1681993
EAN:4014486098846
HTD-1610-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Wirklänge1610 mm
Riemenbreite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1610-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1852 g
Profil14m
Wirklänge1610 mm
Riemenbreite115 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne115
Zolltarifcode40103900
328,20 exkl. MwSt.
/ Stück
390,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen