Referenzen
Optibelt:1456 14M 40
Rubix:215218
Hersteller:1456 14M 4077ZA
EAN:4014486278910




Produktdetails : HTD-1456-14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1456 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 104 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen