Referenzen
Optibelt:1190 14M 55
Rubix:59816
Hersteller:1190 14M 5577ZA
EAN:4014486097924




Produktdetails : HTD-1190-14M-55 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 655 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 1190 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 85 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std