Referenzen
Optibelt:966 14M 115
Rubix:201209
Hersteller:966 14M 11577ZA
EAN:4014486097825




Produktdetails : HTD-966-14M-115 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 966 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 69 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
